TRUSCO
油圧ゴムホース
油圧ポンプ用ゴムホースです。
トラスコ品番
557-4712
全長(m)
2
最高使用圧力(MPa)
70
ホース内径(Φmm)
6
ホース外径(Φmm)
15
適合ポンプ
TMP1-W
継手
(付属)PT3/8(ポンプ側・シリンダ側)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79843428
TMS-200T
¥
18,850
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください