側溝ダートカバー

側溝ダートカバー - アラオ側溝ダートカバー - アラオ側溝ダートカバー - アラオ側溝ダートカバー - アラオ側溝ダートカバー - アラオ側溝ダートカバー - アラオ側溝ダートカバー - アラオ
(2件のレビュー)

特殊樹脂を採用しているため、耐寒性に優れ、割れることもありません。

材質ポリプロピレン長さ(mm)75幅(mm)190高さ(mm)45種類みぞぶた縦(mm)75横(mm)190内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
適合溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79844128AR-4001【側溝フタ】30~50489-746330~50
412
239
263(税込)
当日出荷
79844137AR-4003【側溝フタ】30~50489-7471グレー30~50
412
239
263(税込)
当日出荷
79844146AR-4007【側溝フタ】15~35795-3917ライトグレー15~35
412
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-27
用途: 車庫前の側溝に(タイヤ交換時ナットが落ちないように)
サービス業

樹脂製ですがしっくりはまりました。
車が乗った場合、割れそうな感じです。

2025-10-18
用途: 側溝の穴塞ぎに
サービス業

家の周りの側溝の穴に物を落としたり、犬が足をはめたりと気になってたので買いました。季節によっては側溝から小虫が湧いて大変でしたが、カバーをはめてから少なくなり助かってます。
しっかりはまって丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする