曜日別特売

ワイヤーマウントコモンソケット Y分岐タイプ

ワイヤーマウントコモンソケット Y分岐タイプ - 3Mワイヤーマウントコモンソケット Y分岐タイプ - 3Mワイヤーマウントコモンソケット Y分岐タイプ - 3Mワイヤーマウントコモンソケット Y分岐タイプ - 3Mワイヤーマウントコモンソケット Y分岐タイプ - 3M
(1件のレビュー)

2本圧着などの特殊加工をせずに信頼性の高い分岐配線設計が設計できます。
ミニ・クランププラグコネクタを2つ接続することで、1対2分岐ができるソケットコネクタです。

用途投受光センサ、シリンダスイッチなどペアで使うセンサの配線における電源分岐用。極数4使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)/-20~75(2A通電時)/-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きことRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
被覆外径(mm)
適合電線範囲 AWG(#)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7983440737C04-3101-000 FL243-8988ボディ:黒 カバー:赤Φ 0.8 - 1.0AWG26-24
1,120
659
725(税込)
当日出荷
7983441637C04-3122-000 FL244-0461ボディ:黒 カバー:黄Φ 1.0 - 1.2AWG26-24
1,060
619
681(税込)
当日出荷
7983442537C04-3163-000 FL243-8989ボディ:黒 カバー:オレンジΦ 1.2 - 1.6AWG26-24
1,060
619
681(税込)
翌々日出荷
7983443437C04-2124-000 FL244-0463ボディ:黒 カバー:緑Φ 1.0 - 1.2AWG22-20
980
569
626(税込)
翌々日出荷
7983445037C04-2165-000 FL244-0467ボディ:黒 カバー:青Φ 1.2 - 1.6AWG22-20
1,060
619
681(税込)
当日出荷
7983445937C04-2206-000 FL243-8991ボディ:黒 カバー:グレーΦ 1.6 - 2.0AWG22-20
1,120
659
725(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-24
用途: 配線中継用
製造業

ワンタッチで分岐中継ができる、作業時間が従来比1/3程度になる
作業効率が高い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする