曜日別特売

ラジアル・ブリッスル マーガレットディスク

ラジアル・ブリッスル マーガレットディスク - 3Mラジアル・ブリッスル マーガレットディスク - 3M

柔軟な特殊樹脂を毛先の細かいブラシ形状に加工しているため、複雑な形状の被研磨物にもよくなじみます。
凹部にも良く毛先が到達し、砥粒入ナイロンブラシでは作業できなかった箇所にも快適に使用できます。
ワイヤブラシや砥粒入ナイロンブラシより研磨力が高いため、従来のバリ取り作業時間を大幅に短縮できます。
微小バリや汚れ、皮膜のみを除去し、被研磨物を削り過ぎることがありません。
発熱や目づまりの影響がなく、常に新しい研磨砥粒が露出して作業の開始から最後まで研磨力が一定です。

用途
切削加工後のバリ・カエリ除去。
エンドミル加工後の抜きバリ除去。
ゴムライニングのハミ出しバリ除去。
ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去。
パイプ内面研磨。
トラスコ品番273-6926材質砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム(80、120) 酸化アルミニウム(220、400、6M、1M) パーミス(PUM)、軸:スチール軸径(Φmm)6砥材酸化アルミニウム最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)50.8仕上がり相当番手#80内容量1箱(5個)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※12000rpm未満の回転数にてご使用ください。
※パーミスは被研磨物にすじを残さない特長を持つ微細砥粒です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79844950BR MGRT 80 50
17,855
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする