SK(新潟精機)
ハンド吸着器 オクトパスリフタ 吸腕
蛸のように吸着する職人の相棒です。
持ち運びながら再加圧が可能で常に吸着します。
リミットライン付で真空状態が一目瞭然です。
グリップが深いので皮手袋をしていてもしっかり握れます。
用途
取っ手のない板やガラスなどの運搬に。
内容量
1個
注意
※対象物は硬く、表面に凹凸のない平らな面に吸着してご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
材質
全高(mm)
耐荷重
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79834520
OCPL-200F
ブローケース、保護カバー
420-2402
本体:スチール、吸着部:エチレンプロピレンゴム
95
最大100(kgf)
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
79834538
OCPL-75F
保護カバー
568-0112
本体:アルミダイカスト、吸着部:エチレンプロピレンゴム
125
最大:15(kf)
¥
15,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79834547
OCPL-125F
保護カバー
592-6405
本体:アルミダイカスト、吸着部:エチレンプロピレンゴム
88
最大35(kgf)
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください