トリコインダストリーズ
コスメケース
材質
ABS、ファイバーボード
寸法(mm)
トレイ:180×130×25、サイドスペース:(内部容積)40×154×162
質量(g)
1137
本体サイズ(mm)
240×165×180
底寸法(mm)
(内部容積)228×154×78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79833610
BK-24
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください