トリコインダストリーズ
とれとれ毛~ぷ
材質
ナイロン100%
質量(g)
70
直径(Φcm)
約56
首廻り(cm)
36~46
収納時寸法(cm)
直径:約25
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79833768
-
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください