トリコインダストリーズ
コスメケース ソフト
材質
全体:ナイロン、芯材:ウレタンスポンジ
寸法(mm)
240×260×230
色
ブラック
質量(g)
580
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79833594
-
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください