ミニモ
超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 クロスカット
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
仕様
クロスカット
軸径(Φmm)
3
形状
円錐先丸
幅(mm)
13
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
刃長(mm)
13
刃径(Φmm)
4.8
外径(mm)
4.8
内容量
1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79842089
BC2154
852-7318
40
18
¥
5,320
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
79842098
BC2173
852-7322
48
15
¥
5,570
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください