曜日別特売

電着ダイヤモンドバー 軸径3mm 円錐鋭角

電着ダイヤモンドバー 軸径3mm 円錐鋭角 - ミニモ

ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。

トラスコ品番498-7187軸径(Φmm)3形状円錐鋭角粒度(#)140全長(mm)65最高使用回転数(min-1[r.p.m])43000刃長(mm)25刃径(Φmm)6角度(°)12.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79842064AD2604
4,090
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする