曜日別特売

まとめ買い バイオタブレット 2個入10セット

まとめ買い バイオタブレット 2個入10セット - エステーまとめ買い バイオタブレット 2個入10セット - エステー
(2件のレビュー)

2個×10のお得なまとめ買いセットです。
すでに付着した尿石をやわらかくし、落としやすくする効果があります。
バクテリアが汚れ臭いの原因である尿石を抑制します。
小便器の清掃時間が短縮できます。
浄化槽、配管に悪影響を与えません。

用途男子用小便器用。成分非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分、香料トラスコ品番579-7722規格35g×2個 10セットまとめ買い香りハーブ使用場所トイレ入数35g×2個RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ粉末・錠剤型内容量1セット(10パック×2個)
注意
※子供のいたずらにご注意ください。
※本品は食べられません。
※排水口をふさがないように入れてください。
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7985056811176-10P
9,120
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: 男子トイレに日常的に使ってます
建設業・工事業

常に小便器に1づつ置いておくので、大容量パックは助かります。

2025-01-06
用途: 男子トイレ小便器内

今回2回目でいろいろ調べましたが、どこよりも安価で3日で届き非常に満足しております。月締め支払いも便利で次回も購入すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする