エステー
ペーパーワイパー”トーク430”
100%バージンパルプを採用し、吸水性・耐久性の高さと品質の安定性を実現しました。
吸水性や吸油性に優れ、一般機械や自動車整備、調理場の拭き作業などに使えます。
用途
一般機械・自動車整備・調理場の拭き作業
トラスコ品番
145-8320
幅(mm)
235
色
白
高さ(mm)
235
タイプ
ロールタイプ
長さ(m)
170
奥行(mm)
262
ケース入数
500シート×2巻
シートサイズ(mm)
235×340
内容量
1ケース
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79850428
90875
オープン
¥
6,498
¥7,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください