EMS ヒートアイ

EMS ヒートアイ - WAVEWAVEEMS ヒートアイ - WAVEWAVEEMS ヒートアイ - WAVEWAVEEMS ヒートアイ - WAVEWAVEEMS ヒートアイ - WAVEWAVEEMS ヒートアイ - WAVEWAVE
付属品充電ケーブル、品質証明書、取扱説明書および保証書材質ナイロン、ABS、ステンレス質量(g)約120本体サイズ(mm)613×133×93充電時間(時間)約1.5バッテリー容量(mAh)760定格電源DC5/1内容量1台
注意
※本商品は、治療目的とした マッサージ 器/医療機器 ではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79833296WH42-01ピンク
9,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
79833287WH42-01パープル
9,000
取扱い終了
79833305WH42-01ブラック
9,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする