曜日別特売

ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ No.923S

ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ No.923S - 日東電工

ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。
引張り強さにすぐれています。

用途
H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。
ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。
ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。
材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系粘着力(N/10mm)3.42引張強度(N/10mm)67.4橙色厚さ(mm)0.1長さ(m)33RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79840917923SX25X3325330.1584-3191
21,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
79840926923SX38X3338330.1584-3193
32,000
18,980
20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
79840935923SX50X3350330.1584-3192
42,200
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする