曜日別特売

ニュードアストッパー

ニュードアストッパー - MK(丸喜金属本社)ニュードアストッパー - MK(丸喜金属本社)ニュードアストッパー - MK(丸喜金属本社)ニュードアストッパー - MK(丸喜金属本社)ニュードアストッパー - MK(丸喜金属本社)ニュードアストッパー - MK(丸喜金属本社)

床に戸当を付けられない時などに最適です。
扉の開き角度を100°以内で任意に設定できます。

用途ドアストッパーとして。付属品皿タッピングねじ4.0×25材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ幅(mm)26HL奥行(mm)317~550適合幅(mm)600~910適合扉高さ(mm)2500迄適合高さ(mm)2000迄カバー色HL適合扉厚(mm)25~45適合扉質量(kg)~20内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79841617S-408R 301251-904836.2高受型・細座
5,440
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
79841626S-298R 301251-904912.7掘込型
5,800
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする