忍び返し ステンレス

忍び返し ステンレス - MK(丸喜金属本社)忍び返し ステンレス - MK(丸喜金属本社)忍び返し ステンレス - MK(丸喜金属本社)

複数枚連結して使用できます。

用途防犯、忍び返しとして。付属品ボルト、ナット、ワッシャー×各2セット材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解メッキ長さ(mm)533幅(mm)533電解メッキ内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79844094TASD350SSO144-1600350
39,400
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
79844110TASD500SSO144-1598500
43,600
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする