曜日別特売

Jフック

Jフック - MK(丸喜金属本社)Jフック - MK(丸喜金属本社)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性にすぐれています。

用途物掛けとして。付属品ネジトラスコ品番131-6372材質ステンレス(SUS304)幅(mm)10マットブラック高さ(mm)36.5奥行(mm)27寸法L(mm)36.5寸法L1(mm)16寸法t(mm)3寸法T(mm)3寸法W(mm)10寸法P(mm)10取付穴数2個寸法P1(mm)5寸法W1(mm)7.5H(mm)27h(mm)27吊下荷重N(kgf)10表面仕上げマットブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79834468MYS-100 07U
1,220
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする