オーエッチ工業
金矢
先端の角度が小さいので、高さ調整が簡単です。
用途
機械のレベル出し、フランジの開作業に
材質
機械構造用炭素鋼 S50C
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃幅(mm)
刃先(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79834495
YA-200
623-9995
200
85
25
幅25
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
79834504
YA-250
623-9996
250
135
30
幅30
¥
3,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください