曜日別特売

アルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付

アルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付 - ユーエイキャスターアルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付 - ユーエイキャスターアルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付 - ユーエイキャスターアルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付 - ユーエイキャスターアルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付 - ユーエイキャスターアルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付 - ユーエイキャスター

旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。
シミー現象をおさえ、低騒音です。
車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。
あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。

用途重量台車として。トラスコ品番554-7276材質本体・金具・取付部:スチール、ホイール:アルミ材質(車輪)アルティメットウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパーあり(シングルストッパー)取付高H(mm)144偏心E(mm)32取付ピッチY(mm)67~74取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)250旋回半径R(mm)86車輪径D(Φmm)100取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)取付ピッチX(mm)67~74最大許容荷重(N[kgf])2500[255]車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79835780PMS-100AUUDSBC
30,754
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする