アイビル
カラーリングタブ
材質
本体:PP、底面ゴム:TPR
寸法(mm)
長さ:185、幅:110、高さ:60
容量(mL)
約600
質量(g)
92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79833865
-
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください