S&K(三興製作所)
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチレギュラ刃
Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。
表面処理
Sコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79842186
S-FPAM5
323-4190
4枚
80
15
6
¥
12,120
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
79842195
S-FPAM6
323-4247
4枚
80
20
6
¥
12,120
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
79842204
S-FPAM30X32
323-7383
4枚
190
80
32
¥
57,850
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79842220
S-FPAM35
321-8559
6枚
205
90
32
¥
80,120
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください