ハッピーTOP S

ハッピーTOP S - ヤナセ(柳瀬)ハッピーTOP S - ヤナセ(柳瀬)ハッピーTOP S - ヤナセ(柳瀬)

快削材コーティングにより発熱を押さえた焼けの少ない研磨が可能です。

用途鉄等の一般鋼はもちろん、ステンレス鋼等の難削材に特に高い効果を発揮します。材質セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(20枚)
注意
※2025年の出荷分からブッシュが廃止となり穴径がすべて15mmに統一になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79845354HTOPS3531-3698(#)40
17,200
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
79845370HTOPS4531-3700(#)60
17,200
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
79845397HTOPS5531-2097(#)80
17,200
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする