曜日別特売

ワンタッチハッピーTOP S

ワンタッチハッピーTOP S - ヤナセ(柳瀬)ワンタッチハッピーTOP S - ヤナセ(柳瀬)ワンタッチハッピーTOP S - ヤナセ(柳瀬)

快削材コーティングにより発熱を押さえた焼けの少ない研磨が可能です。

用途鉄等の一般鋼はもちろん、ステンレス鋼等の難削材に特に高い効果を発揮します。材質セラミック穴径(Φmm)M10最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(20枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
羽根の長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79845379M10H-S3531-2119(#)4040
20,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
79845388M10H-S4531-3664(#)6040
20,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
79845406M10H-S5531-3613(#)8016
20,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする