α折りたたみコンテナ フタ付 20L

α折りたたみコンテナ フタ付 20L - TRUSCOα折りたたみコンテナ フタ付 20L - TRUSCO

人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。

用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)タイプシボ加工(4ヵ所)あり外形寸法(mm)奥行:262、間口:366、高さ:284容量(L)19.7最大積載荷重(kg)15折りたたみ時高さ(mm)88RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)254内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79851837TR-SC20-OD-10P591-9143OD
18,530
15,980
17,578(税込)
当日出荷
79851846TR-SC20-LS-10P591-9074ライトサンド
18,530
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする