薄型折りたたみコンテナ フタなし

薄型折りたたみコンテナ フタなし - TRUSCO薄型折りたたみコンテナ フタなし - TRUSCO薄型折りたたみコンテナ フタなし - TRUSCO薄型折りたたみコンテナ フタなし - TRUSCO薄型折りたたみコンテナ フタなし - TRUSCO薄型折りたたみコンテナ フタなし - TRUSCO薄型折りたたみコンテナ フタなし - TRUSCO薄型折りたたみコンテナ フタなし - TRUSCO

人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。

用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし内容量1セット
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
外形寸法(mm)
容量(L)
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79851408TR-O30B-DB-10P591-9064ダークブルー奥行:366、間口:530、高さ:22135.556
15,770
13,980
15,378(税込)
当日出荷
79851417TR-O30B-HTM-10P591-9086半透明奥行:366、間口:530、高さ:22135.556
15,770
13,980
15,378(税込)
当日出荷
79851426TR-O40B-DB-10P591-9093ダークブルー奥行:366、間口:530、高さ:27243.956
17,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
79851435TR-O40B-HTM-10P591-9082半透明奥行:366、間口:530、高さ:27243.956
17,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
79851444TR-O50B-DB-10P591-9085ダークブルー奥行:366、間口:530、高さ:32552.760
19,760
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
79851460TR-O50B-GN-10P591-9124グリーン奥行:366、間口:530、高さ:32552.760
19,760
16,980
18,678(税込)
当日出荷
79851469TR-O50B-GY-10P591-9121グレー奥行:366、間口:530、高さ:32552.760
19,760
16,980
18,678(税込)
当日出荷
79851478TR-O50B-R-10P591-9092レッド奥行:366、間口:530、高さ:32552.760
19,760
16,980
18,678(税込)
当日出荷
79851487TR-O50B-HTM-10P591-9107半透明奥行:366、間口:530、高さ:32552.760
19,760
16,980
18,678(税込)
当日出荷
79851496TR-O50B-Y-10P591-9068イエロー奥行:366、間口:530、高さ:32552.760
19,760
16,980
18,678(税込)
当日出荷
79851880TR-O50B-OD-10P591-9113OD奥行:366、間口:530、高さ:32552.760
19,760
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
79851889TR-O50B-LS-10P591-9123ライトサンド奥行:366、間口:530、高さ:32552.760
19,760
16,980
18,678(税込)
当日出荷
79851898TR-O20B-DB-10P591-9117ダークブルー奥行:264、間口:366、高さ:27220.570
11,120
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
79851907TR-O20B-TM-10P591-9147透明奥行:264、間口:366、高さ:27220.570
11,120
9,598
10,558(税込)
当日出荷
79851995TR-O75B-DB-10P591-9069ダークブルー奥行:439、間口:649、高さ:32877.859
28,600
24,980
27,478(税込)
当日出荷
79852004TR-O75B-TM-10P591-9139透明奥行:439、間口:649、高さ:32877.859
28,600
24,980
27,478(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする