曜日別特売

アルミ対応型中性剥離剤”ゼロクリーンP-01”

アルミ対応型中性剥離剤”ゼロクリーンP-01” - 横浜油脂工業(Linda)アルミ対応型中性剥離剤”ゼロクリーンP-01” - 横浜油脂工業(Linda)アルミ対応型中性剥離剤”ゼロクリーンP-01” - 横浜油脂工業(Linda)アルミ対応型中性剥離剤”ゼロクリーンP-01” - 横浜油脂工業(Linda)

硬化した各種塗装膜(溶剤、カチオン電着等)を膨潤剥離可能です。
アクリル、ウレタン、エポキシなどの各種樹脂膜や接着剤を剥離可能です。
膨潤剥離タイプのため、剥離した塗膜を除去することで繰り返し使用可能です。
揮発性溶剤に比べて液補充が圧倒的に少なく使用できます。
水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です。

用途アルミ上の各種樹脂膜、塗装膜、接着剤の剥離に。トラスコ品番252-2455材質主成分:ベンジルアルコール、可溶化剤、水無色透明使用温度範囲(℃)常温~80容量(kg)20pH中性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79837277UG08
42,432
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする