曜日別特売

インク・接着剤・未硬化塗料除去剤”ライフクリーンGT”

インク・接着剤・未硬化塗料除去剤”ライフクリーンGT” - 横浜油脂工業(Linda)インク・接着剤・未硬化塗料除去剤”ライフクリーンGT” - 横浜油脂工業(Linda)インク・接着剤・未硬化塗料除去剤”ライフクリーンGT” - 横浜油脂工業(Linda)インク・接着剤・未硬化塗料除去剤”ライフクリーンGT” - 横浜油脂工業(Linda)

アクリル・ウレタン・エポキシなど各種インク、接着剤、未硬化/半硬化の塗料を除去可能です。
非危険物のため、指定数量を気にせず使用可能です。
液ライフに優れ、トルエン、MEK(メチルエチルケトン)、酢酸エチル等の溶剤代替、使用量削減に最適です。
水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です。

用途アルミ/鉄/SUS製の部品、容器、塗布機/ロールに付着した各種インク、接着剤、塗装膜の除去用。トラスコ品番252-2456材質主成分:エステル系溶剤、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、可溶化剤、防錆剤、水無色~淡黄透明容量(kg)20危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79837259UG04
49,156
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする