曜日別特売

H鋼先端ソフトガード

H鋼先端ソフトガード - アラオH鋼先端ソフトガード - アラオ

軟質樹脂と中空部分によりクッション性抜群で、先端をガッチリガードします。

用途H鋼先端の養生に。トラスコ品番489-7102材質塩化ビニールイエロー摘要300H鋼縦(mm)300横(mm)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79834766AR-1093
3,808
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする