曜日別特売

ナイスカット用チップ チップ

ナイスカット用チップ チップ - 富士元工業

センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。

用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。適合機種チビモミ材質微粒子超硬コーティングAlCrNコーナー数2材種AC16NRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(12個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79845659C22GUXF194-7855
46,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
79845668C22GUXT194-7856
46,200
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする