富士元工業
メントルデー用チップ チップ
用途
メントルデー用チップ。
適合機種
メントルデー
材質
微粒子超硬
コーナー数
3
内容量
1箱(3個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーティング
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79845686
TCXT080102F
199-4483
無し
ZC16N
¥
5,160
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79845695
TCXT080102E
199-4484
AlCrN
AC16N
¥
7,770
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください