SK(新潟精機)
六角軸面取りカッタ 零式 斬光
刀のような鋭い斬れ味、磨きをかけたように光る切削面です。
信頼の日本製です。
1本で広範囲の加工が可能です。
用途
鉄、真鍮、SS材など一般鋼材のバリ取り、面取り加工に
材質
本体:高速度鋼
硬度HRC
先端:63-65
シャンク形状
六角
シャンク径(mm)
6.35
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
使用範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79841669
HCD0-9
420-2436
55
4-9
¥
4,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79841678
HCD0-14
420-2421
70
6-14
¥
5,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
79841687
HCD0-18
420-2409
100
8-18
¥
7,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79841696
HCD1-7
420-3947
55
2-7
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
79841705
HCD1-15
420-3948
65
3-15
¥
8,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79841714
HCD1-25
420-2416
80
6-25
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
79841730
HCD3-7
420-2458
55
2-7
¥
8,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79841739
HCD3-15
420-2450
65
3-15
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79841748
HCD3-25
420-2400
80
6-25
¥
13,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください