アイビル
1枚で2回使える替刃EX
材質
アルミ、ステンレス
寸法(mm)
替刃1枚:幅58×9
質量(g)
1箱(10枚入):42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1箱(10枚入):72×12×52
対応商品
メタルドロップレザー
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79833235
KB-22Y01
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください