アイビル
カラーリングブラシ
材質
本体:PP、毛:PBT
寸法(mm)
長さ:233、毛の長さ:34、幅:57
質量(g)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79832919
ノワール
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください