N.B.A.A
フィニッシングブラシ
材質
柄:天然木、毛:純豚毛
寸法(mm)
全長:約228、横幅:約40
行数
5行
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79833068
NB-BF3
マットブラック
¥
4,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
79833077
NB-BF4
ナチュラルウッド
¥
4,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください