N.B.A.A
ブラッシングブラシ
材質
柄:天然木、毛:純豚毛/先玉ナイロン
寸法(mm)
全長:約215、横幅:約50
行数
7行
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79833086
NB-BB2
マットブラック
¥
5,750
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
79833095
NB-BB4
ナチュラルウッド
¥
5,750
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください