N.B.A.A
エアリアルスケルトンブラシ ソフト
行数
10行
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79833147
NB-BASS1
柄:ABS樹脂、毛:耐熱ナイロン、毛の先端:エポキシ樹脂(ブラックシリカ配合)
約220×60×35
ブラック
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
79833156
NB-BASS
柄:ABS樹脂、毛:耐熱ナイロン、毛の先端:エポキシ樹脂
全長:約220、横幅:約65
ホワイト
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください