N.B.A.A
ソフトロールブラシ ナチュラルウッド
材質
柄:天然木、毛:純豚毛
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
行数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79833104
NB-BSN55
全長:約225、直径:約55
18行
¥
7,950
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
79833120
NB-BSN45
全長:約225、直径:約45
15行
¥
6,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
79833129
NB-BSN35
全長:約225、直径:約35
12行
¥
5,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
79833138
NB-BSN30
全長:約225、直径:約30
12行
¥
5,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください