N.B.A.A
フィニッシングブラシS
材質
柄:天然木、毛:純豚毛
寸法(mm)
全長:約222、横幅:約20
行数
3行
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79833050
NB-BF5
ナチュラルウッド
¥
4,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
79833059
NB-BF6
マットブラック
¥
4,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください