N.B.A.A
ブロークッションブラシ
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
色
サイズ
行数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79833007
NB-BC4
柄:ABS樹脂、毛:純豚毛/先玉ナイロン
全長:約237、横幅:約80
ブラック
大
13行
¥
6,450
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
79833016
NB-BC8
柄:天然木、毛:純豚毛/先玉ナイロン
全長:約200、横幅:約80
ナチュラルウッド
小
11行
¥
7,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
79833025
NB-BC5
柄:ブナ、毛:純豚毛/先玉ナイロン
全長:約230、横幅:約80
マットブラック
大
13行
¥
8,300
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
79833034
NB-BC9
柄:天然木、毛:純豚毛/先玉ナイロン
全長:約230、横幅:約80
ナチュラルウッド
大
13行
¥
8,300
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください