ジェニュイン
レインボーロールブラシ
材質
柄:ビーチウッド(ブナ)/アルミニウム、毛:耐熱ナイロン/猪毛
耐熱温度(℃)
200
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
行数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79833165
RB-30
245×30
10行
¥
4,750
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
79833174
RB-38
247×38
14行
¥
4,750
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
79833190
RB-42
250×42
16行
¥
4,750
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
79833199
RB-46
255×46
18行
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください