帝健
耐熱腕カバー
耐熱性・耐炎性に加え、熱寸法安定性が加わった複合耐熱耐燃素材です。
マジックテープ付きです。
用途
自動車・鉄鋼・機械工場。
トラスコ品番
168-4058
材質
エクスファイア難燃レーヨン混
厚さ(mm)
1
色
ネイビー
サイズ
フリー
幅(cm)
16
長さ(cm)
45
全長(cm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合腕周(cm)
(上部)29、(下部)26
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79840104
CAC175
¥4,900
¥
3,898
¥4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください