おたふく手袋
パイルソックス カラフルライン
内パイルでしっかり暖かいカラフルカラーソックスです。
サポート付きでずれにくいです。
用途
冬季の作業全般に。
トラスコ品番
835-5686
材質
アクリル、ポリエステル
色
アソート
サイズ
フリー
タイプ
先丸
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79847007
BS-317
¥880
¥
599
¥659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください