おたふく手袋
パイルソックス ロング
かかとからトップまで約40cmでしっかりとあたためてくれるロングタイプです。
サポート付きでずれにくいです。
用途
冬季の作業全般に。
材質
アクリル、ポリエステル
色
ブラック
サイズ
フリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79847025
BS-332-BK
835-5690
タビ
¥1,344
¥
669
¥736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79847016
BS-331-BK
835-5255
先丸
¥1,344
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください