プロクリップ

プロクリップ - アイビルプロクリップ - アイビルプロクリップ - アイビルプロクリップ - アイビル
材質本体:PP・アルミ、ソフトラバー:TPE、バネ:スチール寸法(mm)121×14×21質量(g)11内容量1箱(6本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79834118CL-23D01ダスティーピンク
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
79834127CL-23D02ミント
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダッカール・ヘアピン・ヘアゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする