曜日別特売

丸軸ドリルセット(10本組)

丸軸ドリルセット(10本組) - アストロプロダクツ

高耐久なハイス鋼チタンコーティングドリルです。
鉄やアルミをはじめ、ステンレスから木材などまで幅広く使用できます。
軸径はΦ1.5~6.5mmまでで、丸軸タイプです。

トラスコ品番254-8990適合電動工具電動ドリル、充電式ドリルドライバー材質ハイス鋼(チタンコーティング)寸法(mm)(ドリル径×全長)Φ1.5×40、Φ2×49、Φ2.5×57、Φ3×60、Φ3.5×69、Φ4×75、Φ4.5×80、Φ5×85、Φ5.5×92、Φ6.5×100被削材鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木材など最大板厚(mm)鉄5まで/ステンレス2まで内容量1セット
注意
※インパクトドライバーやインパクトレンチでは使用できません。
※回転しているドリルに、手や指、顔を近づけないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798523542011000011840
832
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする