グローブマニア(川西工業)
レインスーツ”視界良好 廻るフード”
廻るフードを採用し、視界良好なレインスーツです。
用途
雨天時の野外作業。
レジャーに。
材質
表地 :ポリエステル 100%(PU コーティング)、裏メッシュ生地 :ポリエステル 100%
色
杢グレー
耐水圧(mm)
10000以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79844600
3523GR-M
195-0958
M
84~92
160~170
73
¥
8,678
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
79844609
3523GR-L
195-0956
L
90~98
170~180
75
¥
8,678
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
79844618
3523GR-LL
195-0957
LL
96~104
175~185
78
¥
8,678
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
79844627
3523GR-3L
195-0955
3L
102~110
175~185
82
¥
8,678
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください