TRUSCO
まとめ買い 携帯用EVAレインコート 10着
軽量プラスチックホックを採用しています。
袖口はホック止めでぴったりフィットします。
防水機能に優れています。
金属素材は使用していません。
焼却時、ダイオキシンが発生しにくい素材を使用しています。
用途
降雨時の簡易レインウエア。
付属品
ケース
トラスコ品番
580-2019
材質
ポリエチレン酢酸ビニール(EVA)、ホック:プラスチック
色
乳白色
サイズ
フリー
胸囲(cm)
75~120
身長(cm)
165~185
ウエスト(cm)
72~88
着丈(cm)
約114
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79851040
TN-307A-10P
¥
12,450
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください