ヤナセ(柳瀬)
レジノイド軸付砥石A(黒)
アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途
溶接部やバリ取り作業に。
一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。
軸径(Φmm)
6
粒度
(#)36
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
幅(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79845020
BA1019-A-5P
149-7462
円筒
19
66000
40
¥
2,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
79845029
BA1025-A-5P
149-7463
円筒
25
55200
40
¥
3,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
79845038
BA1319-A-5P
149-7464
円筒
19
51000
40
¥
2,300
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79845047
BA1325-A-5P
149-7465
円筒
25
40500
39
¥
2,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
79845056
BA1619-A-5P
149-7466
円筒
19
46500
41
¥
2,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79845065
BA1625-A-5P
149-7467
円筒
25
35250
39
¥
2,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79845074
BA1632-A-5P
149-7468
円筒
32
29600
40
¥
2,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
79845090
BA1925-A-5P
149-7471
円筒
25
34500
40
¥
2,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79845099
BA1932-A-5P
149-7472
円筒
32
28700
40
¥
3,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79845108
BA1938-A-5P
149-7474
円筒
38
24000
40
¥
3,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
79845117
BA2525-A-5P
149-7477
円筒
25
25500
42
¥
3,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
79845126
BA2532-A-5P
149-7478
円筒
32
19100
40
¥
3,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79845135
BA2538-A-5P
149-7479
円筒
38
19100
39
¥
3,650
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79845144
BA2550-A-5P
149-7481
円筒
50
15900
30
¥
4,250
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79845160
BA3225-A-5P
149-7484
円筒
25
24000
40
¥
3,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79845169
BA3232-A-5P
149-7485
円筒
32
20400
40
¥
3,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79845178
BA3238-A-5P
149-7486
円筒
38
17600
39
¥
3,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79845187
BA4013-A-5P
149-7489
円筒
13
25000
42
¥
3,150
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79845196
BA4019-A-5P
149-7490
円筒
19
23000
42
¥
3,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
79845205
BA5013-A-5P
149-7492
円筒
13
19100
42
¥
4,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79845214
BA5019-A-5P
149-7493
円筒
19
19100
42
¥
4,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79845230
BA5025-A-5P
149-7494
円筒
25
19100
40
¥
5,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
79845239
BA325-H1-5P
149-7488
円筒薄
5
29800
48
¥
3,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
79845248
BA405-H1-5P
149-7491
円筒薄
5
25000
48
¥
3,850
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
79845257
BA506-H1-5P
149-7495
円筒薄
6
19100
48
¥
4,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79845266
BA1938-KA-5P
149-7476
傘
38
24000
40
¥
3,850
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
79845275
BA2550-KA-5P
149-7483
傘
50
15900
42
¥
4,550
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79845284
BA1632-H1-5P
149-7469
砲弾
32
29400
40
¥
3,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79845300
BA1638-H1-5P
149-7470
砲弾
38
29400
40
¥
4,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79845309
BA1932-H1-5P
149-7473
砲弾
32
30000
40
¥
3,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79845318
BA1938-H1-5P
149-7475
砲弾
38
24000
40
¥
3,850
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79845327
BA2538-H1-5P
149-7480
砲弾
38
19100
41
¥
3,950
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79845336
BA2550-H1-5P
149-7482
砲弾
50
15900
30
¥
4,550
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
79845345
BA3238-H1-5P
149-7487
砲弾
38
17600
40
¥
6,050
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください