ミニモ
軸付砥石(ブラック砥石) 軸径3mm
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
トラスコ品番
852-6288
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
13
粒度
(#)60
全長(mm)
41
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
70000
外径(Φmm)
8
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79847777
CA3105
¥
3,590
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください