ミニモ
軸付砥石(ブルー砥石) 軸径2.34mm
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
47
粒度
(#)120
トラスコ品番
852-6268
幅(mm)
10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
角度(°)
10
外径(Φmm)
7
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79847768
CA1037
2.34
7
10
40000
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください